Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Koppelrel.,Zugfederanschl.,Kont.:2W/8A-vergoldet,Spule:24V DCKoppelrel.,Zugfederanschl.,Kont.:2W/8A-vergoldet,Spule:24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-497290245050
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     497290245050
EAN/GTIN:
     8012823352428
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
finder koppelrelais 24v
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen 2 Wechsler 8 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet,Koppelrelais-Bestandteile: Relais 40.52.9.024.5000 Fassung 95.55.3 Variclip 095.91.3 Modul 99.80.9.024.99
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Höhe:
95.6 mm
Tiefe:
73.7 mm

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: interface-relais finder, koppelrelais 24v, Koppelbaustein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG