| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-457170240310 Herst.-Nr.: 457170240310 EAN/GTIN: 8012823292168 |
| |
|
| | |
| Leistungs-/Printrelais mit Faston 250, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, 3 mm Kontaktöffnung, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 24 V DC, 0,36 W, 1600 Ohm, Relaisschutzart: RT II Hochtemperaturausführung 125° C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP40 | Breite: | 12.5 mm | Höhe: | 28.5 mm | Tiefe: | 40.7 mm | Mit LED-Anzeige: | false | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Platinenrelais |
| | |
| |