Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 24 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 2 A/230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-348170248240
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170248240
EAN/GTIN:
     8012823285788
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch Eingangsspannung: 24 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 12-275 V AC, max. Ausgangsdauerstrom: 2 A, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
16 V | 30 V
Ausgangsspannung:
12 V | 275 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
AC
... > Finder > Relais > Serie 34
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,95*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 5,17*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 6,06*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,11*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 5,41*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,64*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,83*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.