Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer, elektronisch, kleine Bauart für UP-Dose oder Schalterdose, für dimmbare LED-Lampen bis 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-159182300000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     159182300000
EAN/GTIN:
     8012823375144
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Dimmer, elektronisch, für Montage in Unterputzdosen oder tiefe Schalterdosen, Phasenanschnitt-Steuerung, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen (230 V) 100 W, dimmbare LED-Lampen 50 W, dimmbarer elektronischer Trafo für 12/24 V - LED 50 W, 2 Funktionsweisen über Taster wählbar, dimmt linear, Versorgungsspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Seriendimmer:
true
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistung:
50 VA | 100 VA
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
22.7 mm
Gerätetiefe:
39 mm
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Anschlussart:
Schraubklemme
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Aderquerschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Steuerspannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.