Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer, elektronisch, für Reiheneinbau, 300-500 W, 2 Funktionsweisen für 3 Lampenarten- inklusive LED, Memoryfunktion, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-158182300500
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     158182300500
EAN/GTIN:
     8012823358321
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer für DIN-Schiene, mit Memoryfunktion, 2 Funktionsweisen für 3 Lampenarten über Wahlschalter wählbar, die Mindesthelligkeit ist einstellbar, Ausgangskreis: 300-500 W, Einschaltdauer(ED): 100 %, minimale Schaltleistung: 3 W, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 500 W, NV-Halogenlampen über Ringkerntransformator 500 W, NV-Halogenlampen über Eisenkerntransformator 500 W, NV-Halogenlampen über EVG 500 W, dimmbare Energiesparlampen 100 W, dimmbare LED-Lampen 100 W, dimmbarer elektronischer Trafo für 12/24 V-LED 100 W, interner Temperaturschutz Anschlussspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Seriendimmer:
true
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
REG
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung:
100 VA | 500 VA
Gerätebreite:
17.5 mm
Gerätehöhe:
88.8 mm
Gerätetiefe:
60.8 mm
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Steuerspannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.