Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für Lüfter und Austrittsfilter, Baugröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07F34
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07F34
EAN/GTIN:
     8012823350172
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte für Filterlüfter 7F.10.8.230.3100, 7F.10.8.230.3200 und Austrittsfilter 7F.01.0.000.3000, Baugröße 3
Weitere Informationen:
Filterklasse:
G3
Mit Umrandung:
false
Werkstoff:
sonstige
Nennvolumenstrom:
100 m³/h
Breite:
165 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: finder filtermatte, filtermatten, Filtereinsatz, Ersatzfilter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.