Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose für Reiheneinbau, Farbe gelb, für Wechselstrom 16 A 250 V AC1, mit LED Anzeige und Schutzkontakt, VDE-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-079800
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     079800
EAN/GTIN:
     8012823391601
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose für Reiheneinbau, Farbe gelb, für Wechselstrom 16 A 250 V AC1, mit LED-Anzeige und Beschriftungsfläche, Ausführung mit Schraubanschlüssen, mit VDE-Zulassung
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Ausführung:
SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
65.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Schutzleiterkontakt rund:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.