Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, 1 Schließer und 1 Öffner 6 A, seitlich anklemmbar an Installationsschützen der Serie 22.32/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-02235
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     02235
EAN/GTIN:
     8012823354552
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter für Installationsschütze 22.32 und 22.34 mit 1 Öffner + 1 Schließer, In= 6 A, Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
false
Baubreite (TE):
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.