Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Michelin 185/65 R15 88V Energy Saver GRNX (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Michelin 185/65 R15 88V Energy Saver GRNX (PKW Sommerreifen)
Michelin 185/65 R15 88V Energy Saver GRNX (PKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-996107
Hersteller:
     Michelin
Herst.-Nr.:
     996107
EAN/GTIN:
     3528709961073
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen michelin

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
185 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
15 "
Load Index 1:
88
Speed Index 1:
V
Gewicht:
7.31 kg
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG