Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bridgestone 235/65 R16C 115R/113R Blizzak W800 (Leicht-LKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 235/65 16 115/113R BLIZZAK W800 C, Winterreifen
BRIDGESTONE 235/65 16 115/113R BLIZZAK W800 C, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-79117
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     79117
EAN/GTIN:
     3286347911712
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Winterreifen
Breite:
235 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
115
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
113
Speed Index 2:
R
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transporter-Reifen, Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, pkw bereifung, winterreifen 104r, Leicht-Lkw Winterreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
4733550000
€ 125,46*
Ähnlich
Dunlop
561990
€ 126,39*
Ähnlich
Michelin
994210
ab € 135,21*
Ähnlich
Semperit
0470008000
ab € 99,83*
Ähnlich
Barum
€ 100,00*
Ähnlich
Bridgestone
€ 123,36*
Ähnlich
Continental
€ 137,06*
Ähnlich
Dunlop
€ 127,82*
Ähnlich
Dunlop
€ 124,54*
Ähnlich
Firestone
€ 96,05*
Ähnlich
Hankook
€ 108,24*
Ähnlich
Hankook
€ 96,47*
Ähnlich
Kumho
€ 87,90*
Ähnlich
MATADOR
€ 97,48*
Ähnlich
Michelin
€ 136,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG