Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bridgestone 225/70 R15C 112R/110R Blizzak W800 (Leicht-LKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 225/70 15 112/110R BLIZZAK W800 C, Winterreifen
BRIDGESTONE 225/70 15 112/110R BLIZZAK W800 C, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-78471
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     78471
EAN/GTIN:
     3286347847110
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Winterreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
70
Durchmesser:
15 "
Load Index 1:
112
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
110
Speed Index 2:
R
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transporter-Reifen, Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, pkw bereifung, winterreifen r15, Leicht-Lkw Winterreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BF Goodrich
883683
€ 83,11*
Ähnlich
Bridgestone
77698
ab € 84,03*
Ähnlich
Continental
4530020000
ab € 95,13*
Ähnlich
Dunlop
558542
ab € 88,24*
Ähnlich
Firestone
1331
ab € 75,95*
Ähnlich
Fulda
557357
ab € 80,00*
Ähnlich
Goodyear
560266
ab € 86,89*
Ähnlich
Hankook
2001360
ab € 72,02*
Ähnlich
Michelin
187170
ab € 102,44*
Ähnlich
Pirelli
1623500
ab € 73,19*
Ähnlich
Toyo
1511400
€ 71,60*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 70,50*
Ähnlich
Barum
€ 72,86*
Ähnlich
Bridgestone
€ 82,35*
Ähnlich
Fulda
€ 76,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG