Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bridgestone 225/40 R18 92V Blizzak LM-25 XL (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bridgestone 225/40 R18 92V Blizzak LM-25 XL (PKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-78460
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     78460
EAN/GTIN:
     3286347846014
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
40
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
92
Speed Index 1:
V
Reinforced:
XL
Weitere Suchbegriffe: winterreifen bridgestone, winterreifen r18, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,26*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
3530290000
€ 150,92*
Ähnlich
Continental
3530300000
€ 150,34*
Ähnlich
Continental 225/40 R18 92V WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)
Continental
3530940000
€ 166,55*
Ähnlich
Goodyear 225/40 R18 92V Ultra Grip Performance 2 XL (PKW Winterreifen)
Goodyear
521415
€ 134,12*
Ähnlich
Pirelli
1528200
€ 160,92*
Ähnlich
AVON 225/40 18 92V ICE TOURING ST, Winterreifen
AVON Tyres
€ 80,84*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/40 18 92V TS 830 P RFT RFT*, Winterreifen
Continental
€ 181,93*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/40 18 92V TS 830 P, Winterreifen
Continental
€ 155,71*
Ähnlich
DUNLOP 225/40 18 92V SP WINTER 3D AO, Winterreifen
Dunlop
€ 151,01*
Ähnlich
DUNLOP 225/40 18 92V SP WINTER SPORT 4D, Winterreifen
Dunlop
€ 139,92*
Ähnlich
EVERGREEN 225/40 18 92H EW-66 XL, Winterreifen
Evergreen Tire
€ 58,15*
Ähnlich
FALKEN 225/40 18 92V EUROWINTER HS-439, Winterreifen
Falken
€ 98,91*
Ähnlich
FIRESTONE 225/40 18 92V WINTERHAWK 2V EVO, Winterreifen
Firestone
€ 121,51*
Ähnlich
FULDA 225/40 18 92V KRISTALL CONTROL, Winterreifen
Fulda
€ 136,22*
Ähnlich
GOODYEAR 225/40 18 92V ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE, Winterreifen
Goodyear
€ 139,41*
Ähnlich
HANKOOK 225/40 18 92V ICEBEAR W300 XL, Winterreifen
Hankook
€ 115,29*
Ähnlich
HANKOOK 225/40 18 92V WINTER I CEPT EVO W310, Winterreifen
Hankook
€ 104,54*
Ähnlich
Imperial
€ 63,03*
Ähnlich
IMPERIAL 225/40 18 92V SNOW DRAGON 3 XL, Winterreifen
Imperial
€ 61,93*
Ähnlich
KUMHO 225/40 18 92V KW27, Winterreifen
Kumho
€ 89,75*
Ähnlich
MARANGONI 225/40 18 92V METEO HP XL, Winterreifen
Marangoni
€ 74,54*
Ähnlich
MATADOR 225/40 18 92V MP 59 XL, Winterreifen
MATADOR
€ 101,68*
Ähnlich
MAXXIS 225/40 18 92V MA-PW XL, Winterreifen
Maxxis
€ 106,39*
Ähnlich
MAXXIS 225/40 18 92V MA-PW, Winterreifen
Maxxis
€ 96,39*
Ähnlich
METEOR 225/40 18 92V WINTER, Winterreifen
Meteor
€ 77,98*
Ähnlich
MINERVA 225/40 18 92V S210, Winterreifen
Minerva
€ 60,84*
Ähnlich
NANKANG 225/40 18 92V SV-2 XL, Winterreifen
Nankang
€ 74,54*
Ähnlich
NEXEN 225/40 18 92V WINGUARD SPORT XL, Winterreifen
Nexen
€ 64,87*
Ähnlich
NOKIAN 225/40 18 92V WR-A3 M+S, Winterreifen
Nokian
€ 125,80*
Ähnlich
PIRELLI 225/40 18 92V W 240 SOTTOZERO S2 RFT *, Winterreifen
Pirelli
€ 198,99*
Ähnlich
ROADSTONE 225/40 18 92V WIN-SPORT XL, Winterreifen
Roadstone
€ 65,13*
Ähnlich
ROCKSTONE 225/40 18 92V S210 XL, Winterreifen
Rockstone
€ 60,84*
Ähnlich
SAVA 225/40 18 92V ESKIMO HP M+S, Winterreifen
Sava
€ 106,55*
Ähnlich
SEMPERIT 225/40 18 92V SPEED-GRIP 2, Winterreifen
Semperit
€ 120,67*
Ähnlich
TOYO 225/40 18 92V SNOWPROX S953, Winterreifen
Toyo
€ 109,50*
Ähnlich
UNIROYAL 225/40 18 92V MS PLUS 66 FR, Winterreifen
Uniroyal
€ 111,01*
Ähnlich
WANLI 225/40 18 92V SNOWGRIP S1083 XL, Winterreifen
Wanli
€ 55,13*
Ähnlich
YOKOHAMA 225/40 18 92V W.DRIVE RPB, Winterreifen
Yokohama
€ 129,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG