Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Firestone 215/65 R16C 109R/107R Vanhawk (Leicht-LKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIRESTONE 215/65 16 109/107R VANHAWK, Sommerreifen
FIRESTONE 215/65 16 109/107R VANHAWK, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-77997
Hersteller:
     Firestone
Herst.-Nr.:
     77997
EAN/GTIN:
     3286347799716
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Sommerreifen
Breite:
215 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
109
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
107
Speed Index 2:
R
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, Transporter-Reifen, pkw-bereifung sommerreifen, pkw bereifung, transporter-reifen firestone, Leicht-Lkw Sommerreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
1535000000
ab € 55,04*
Ähnlich
Bridgestone
78380
ab € 68,32*
Ähnlich
Bridgestone
1454
€ 68,24*
Ähnlich
Bridgestone
1894
ab € 70,92*
Ähnlich
Bridgestone
75836
€ 78,91*
Ähnlich
Bridgestone
78564
€ 80,25*
Ähnlich
Bridgestone
3232
€ 91,51*
Ähnlich
Bridgestone
1054
€ 86,64*
Ähnlich
Continental
0354521000
ab € 91,43*
Ähnlich
Continental
0351522000
ab € 75,04*
Ähnlich
Continental
1547625000
ab € 85,80*
Ähnlich
Continental
0471351000
ab € 87,56*
Ähnlich
Continental
0471369000
€ 94,20*
Ähnlich
Dunlop
564613
ab € 68,74*
Ähnlich
Dunlop
557530
ab € 71,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG