Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bridgestone 175/65 R14C 90T/88T Blizzak LM-18 C (Leicht-LKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 175/65 14 90/88T BLIZZAK LM-18, Winterreifen
BRIDGESTONE 175/65 14 90/88T BLIZZAK LM-18, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-77683
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     77683
EAN/GTIN:
     3286347768316
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Winterreifen
Breite:
175 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
14 "
Load Index 1:
90
Speed Index 1:
T
Load Index 2:
88
Speed Index 2:
T
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transporter-Reifen, Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, pkw bereifung, winterreifen bridgestone, Leicht-Lkw Winterreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
04441290000
€ 65,29*
Ähnlich
BF Goodrich
312116
ab € 34,62*
Ähnlich
Bridgestone
2796
ab € 38,32*
Ähnlich
Bridgestone
2821
ab € 44,38*
Ähnlich
Continental
3530850000
ab € 43,53*
Ähnlich
Continental
3530860000
ab € 51,01*
Ähnlich
Continental
4530170000
ab € 67,39*
Ähnlich
Firestone
1339
ab € 58,74*
Ähnlich
Fulda
522327
ab € 37,48*
Ähnlich
Fulda
522328
ab € 42,27*
Ähnlich
Fulda
564941
ab € 59,50*
Ähnlich
Hankook
1008263
ab € 43,53*
Ähnlich
Hankook
2001438
ab € 55,21*
Ähnlich
Kleber
435776
ab € 36,85*
Ähnlich
Michelin
136141
ab € 73,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG