Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BF Goodrich LT215/75 R15 100Q/97Q Mud-Terrain T/A KM2 (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF Goodrich LT215/75 R15 100Q/97Q Mud-Terrain T/A KM2 (Off-Road Sommerreifen)
BF Goodrich LT215/75 R15 100Q/97Q Mud-Terrain T/A KM2 (Off-Road Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-682528
Hersteller:
     BF Goodrich
Herst.-Nr.:
     682528
EAN/GTIN:
     3528706825286
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
Sommerreifen

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
215 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
75
Durchmesser:
15 "
Load Index 1:
100
Speed Index 1:
Q
Load Index 2:
97
Speed Index 2:
Q
Größen-Präfix:
LT
Gewicht:
15.73 kg
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG