Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Michelin 215/65 R16 98T Latitude Cross (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Michelin 215/65 R16 98T Latitude Cross (Off-Road Sommerreifen)
Michelin 215/65 R16 98T Latitude Cross (Off-Road Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-654682
Hersteller:
     Michelin
Herst.-Nr.:
     654682
EAN/GTIN:
     3528706546822
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
215 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
98
Speed Index 1:
T
Gewicht:
11.97 kg
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, pkw bereifung, sommerreifen r16, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG