Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Fulda 195/75 R16C 107R/105R Conveo Trac M+S (Leicht-LKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fulda 195/75 R16C 107R/105R Conveo Trac M+S (Leicht-LKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-560012
Hersteller:
     Fulda
Herst.-Nr.:
     560012
EAN/GTIN:
     5452000348104
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Winterreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
75
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
107
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
105
Speed Index 2:
R
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transporter-Reifen, Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, pkw bereifung, transporter-reifen fulda, Leicht-Lkw Winterreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG