Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Goodyear 205/65 R16C 103T/101T (99H) Cargo Vector (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOODYEAR 205/65 16 103/101T CARGO VECTOR, Ganzjahresreifen
GOODYEAR 205/65 16 103/101T CARGO VECTOR, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-559541
Hersteller:
     Goodyear
Herst.-Nr.:
     559541
EAN/GTIN:
     5452000987877
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
Leicht-LKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Ganzjahresreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Ganzjahresreifen
Breite:
205 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
103
Speed Index 1:
T
Load Index 2:
101
Speed Index 2:
T
Load Index 3:
99
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeug-Reifen, PKW-Bereifung, PKW-Reifen, Transporter-Reifen, ganzjahresreifen goodyear, pkw bereifung, Leicht-Lkw Ganzjahresreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Ganzjahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
562475
ab € 96,89*
Ähnlich
Pirelli
1841800
ab € 94,45*
Ähnlich
Continental
ab € 100,76*
Ähnlich
Maxxis
ab € 71,34*
Ähnlich
SYRON Tires
€ 62,61*
Ähnlich
Vredestein
€ 93,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG