Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Fulda 205/75 R16C 113Q/111Q Conveo Trans M+S (Leicht-LKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FULDA 205/75 16 113/111Q CONVEO TRANS C, Sommerreifen
FULDA 205/75 16 113/111Q CONVEO TRANS C, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-557337
Hersteller:
     Fulda
Herst.-Nr.:
     557337
EAN/GTIN:
     5452000335616
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Winterreifen
Breite:
205 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
75
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
113
Speed Index 1:
Q
Load Index 2:
111
Speed Index 2:
Q
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, Transporter-Reifen, Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, pkw bereifung, transporter-reifen fulda, Leicht-Lkw Winterreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
0471368000
ab € 95,81*
Ähnlich
Firestone
77984
ab € 81,85*
Ähnlich
Goodyear
553066
ab € 86,13*
Ähnlich
Kleber
634165
ab € 76,72*
Ähnlich
Michelin
162259
ab € 94,29*
Ähnlich
Pirelli
1575500
ab € 84,37*
Ähnlich
Semperit
0471887000
€ 77,39*
Ähnlich
Toyo
1475910
ab € 73,70*
Ähnlich
AEOLUS
€ 66,55*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 78,82*
Ähnlich
Barum
€ 69,92*
Ähnlich
Bridgestone
€ 91,26*
Ähnlich
Continental
€ 90,17*
Ähnlich
Continental
€ 90,34*
Ähnlich
Continental
€ 98,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG