Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Fulda 195/75 R16C 107R/105R Conveo Tour (Leicht-LKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FULDA 195/75 16 107/105R CONVEO TOUR, Sommerreifen
FULDA 195/75 16 107/105R CONVEO TOUR, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-556412
Hersteller:
     Fulda
Herst.-Nr.:
     556412
EAN/GTIN:
     5452000331502
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Sommerreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
75
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
107
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
105
Speed Index 2:
R
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, Transporter-Reifen, pkw-bereifung sommerreifen, pkw bereifung, transporter-reifen fulda, Leicht-Lkw Sommerreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
79492
ab € 68,99*
Ähnlich
Continental
0471365000
€ 75,97*
Ähnlich
Firestone
77983
ab € 64,71*
Ähnlich
Goodyear
556142
ab € 72,18*
Ähnlich
Kleber
130511
ab € 64,54*
Ähnlich
Michelin
452125
ab € 95,80*
Ähnlich
Semperit
0471886000
ab € 66,15*
Ähnlich
Toyo
1475120
ab € 65,29*
Ähnlich
AEOLUS
€ 68,49*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 73,61*
Ähnlich
Barum
€ 58,49*
Ähnlich
Bridgestone
€ 69,75*
Ähnlich
Continental
€ 74,03*
Ähnlich
Continental
€ 75,80*
Ähnlich
Continental
€ 77,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG