Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Michelin 175/65 R14 82T Energy Saver GRNX (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Michelin 175/65 R14 82T Energy Saver GRNX (PKW Sommerreifen)
Michelin 175/65 R14 82T Energy Saver GRNX (PKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-537546
Hersteller:
     Michelin
Herst.-Nr.:
     537546
EAN/GTIN:
     3528705375461
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen michelin

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
175 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
14 "
Load Index 1:
82
Speed Index 1:
T
Gewicht:
6.47 kg
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
2031
ab € 36,72*
Ähnlich
Continental
0350252000
ab € 54,62*
Ähnlich
Continental
0350575000
€ 38,82*
Ähnlich
Firestone
2025
ab € 31,26*
Ähnlich
Fulda
518664
ab € 33,11*
Ähnlich
Fulda
518665
ab € 34,87*
Ähnlich
Goodyear
520502
ab € 47,90*
Ähnlich
Goodyear
519994
ab € 38,93*
Ähnlich
Goodyear
563401
ab € 60,43*
Ähnlich
Hankook
1006870
€ 35,13*
Ähnlich
Hankook
1002509
ab € 39,50*
Ähnlich
Kleber
821803
ab € 52,27*
Ähnlich
Michelin
137572
ab € 51,68*
Ähnlich
Michelin
137113
ab € 65,04*
Ähnlich
Pirelli
1811900
ab € 37,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG