Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Goodyear 225/55 R16 95H Ultra Grip Performance 2 (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodyear 225/55 R16 95H Ultra Grip Performance 2 (PKW Winterreifen)
Goodyear 225/55 R16 95H Ultra Grip Performance 2 (PKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-521419
Hersteller:
     Goodyear
Herst.-Nr.:
     521419
EAN/GTIN:
     5452000891785
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
95
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG