Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Goodyear 195/55 R16 87H Vector 4Seasons (PKW Ganzjahresreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodyear 195/55 R16 87H Vector 4Seasons (PKW Ganzjahresreifen)
Goodyear 195/55 R16 87H Vector 4Seasons (PKW Ganzjahresreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-520455
Hersteller:
     Goodyear
Herst.-Nr.:
     520455
EAN/GTIN:
     5452000870599
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • PKW Ganzjahresreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Ganzjahresreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
87
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, ganzjahresreifen goodyear, Pkw Ganzjahresreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Ganzjahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,85*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hankook
1009294
ab € 68,32*
Ähnlich
KLEBER 195/55 16 91H QUADRAXER EL, Ganzjahresreifen
Kleber
€ 77,65*
Ähnlich
MAXXIS 195/55 16 91V MA-AS XL, Ganzjahresreifen
Maxxis
€ 71,60*
Ähnlich
VREDESTEIN 195/55 16 87H QUATRAC 3, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 85,46*
Ähnlich
VREDESTEIN 195/55 16 87V QUATRAC 3 RFT, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 116,13*
Ähnlich
VREDESTEIN 195/55 16 87V QUATRAC LITE, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 100,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG