Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Goodyear 185/55 R14 80H Vector 4Seasons (PKW Ganzjahresreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodyear 185/55 R14 80H Vector 4Seasons (PKW Ganzjahresreifen)
Goodyear 185/55 R14 80H Vector 4Seasons (PKW Ganzjahresreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-520443
Hersteller:
     Goodyear
Herst.-Nr.:
     520443
EAN/GTIN:
     5452000872395
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • PKW Ganzjahresreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Ganzjahresreifen
Breite:
185 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
14 "
Load Index 1:
80
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, ganzjahresreifen goodyear, allwetterreifen, Pkw Ganzjahresreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Ganzjahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toyo
4191001
ab € 51,26*
Ähnlich
Vredestein
ab € 45,21*
Ähnlich
Hankook
€ 52,44*
Ähnlich
Kumho
€ 44,03*
Ähnlich
Kumho
€ 45,97*
Ähnlich
Maxxis
€ 53,03*
Ähnlich
Toyo
€ 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG