Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Dunlop 225/45 R17 91H SP Winter Sport 3D MO MFS (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNLOP 225/45 17 91H SP WINTER 3D MO, Winterreifen
DUNLOP 225/45 17 91H SP WINTER 3D MO, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-520371
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     520371
EAN/GTIN:
     4038526261403
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
45
Durchmesser:
17 "
Load Index 1:
91
Speed Index 1:
H
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
1787
€ 133,95*
Ähnlich
Continental
3530150000
ab € 128,15*
Ähnlich
Continental
3530770000
€ 119,92*
Ähnlich
Continental
3530160000
ab € 124,96*
Ähnlich
Goodyear
516622
ab € 135,97*
Ähnlich
Goodyear
515404
€ 127,65*
Ähnlich
Kleber
747233
ab € 93,87*
Ähnlich
Pirelli
1813900
ab € 113,78*
Ähnlich
Pirelli
1827500
ab € 96,81*
Ähnlich
AEOLUS
€ 59,92*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 98,91*
Ähnlich
Bridgestone
€ 134,45*
Ähnlich
Continental
€ 115,97*
Ähnlich
Continental
€ 114,45*
Ähnlich
Continental
€ 128,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG