Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Dunlop 225/45 R17 91V SP Sport 01 ROF A* MFS (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNLOP 225/45 17 91V SP SPORT 01 A RFT *, Sommerreifen
DUNLOP 225/45 17 91V SP SPORT 01 A RFT *, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-520071
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     520071
EAN/GTIN:
     4038526236715
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
  • Notlaufeigenschaft (Run Flat)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
45
Durchmesser:
17 "
Load Index 1:
91
Speed Index 1:
V
Notlaufeigenschaft:
ROF
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, pkw bereifung, sommerreifen dunlop, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
79267
ab € 79,92*
Ähnlich
Bridgestone
1235
ab € 78,15*
Ähnlich
Bridgestone
78642
ab € 86,12*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 92,18*
Ähnlich
Bridgestone
€ 90,42*
Ähnlich
Bridgestone
1479
ab € 73,36*
Ähnlich
Bridgestone
78533
ab € 96,22*
Ähnlich
Bridgestone
2958
€ 81,01*
Ähnlich
Bridgestone
3214
ab € 77,65*
Ähnlich
Bridgestone
1355
ab € 105,04*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 92,44*
Ähnlich
Bridgestone
79021
€ 80,34*
Ähnlich
Bridgestone
2442
ab € 84,54*
Ähnlich
Bridgestone
71465
ab € 78,40*
Ähnlich
Continental
0352085000
ab € 91,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG