Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Goodyear 195/65 R15 95T Ultra Grip 7+ XL (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOODYEAR 195/65 15 95T ULTRA GRIP 7 PLUS, Winterreifen
GOODYEAR 195/65 15 95T ULTRA GRIP 7 PLUS, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-519588
Hersteller:
     Goodyear
Herst.-Nr.:
     519588
EAN/GTIN:
     5452000860071
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
15 "
Load Index 1:
95
Speed Index 1:
T
Reinforced:
XL
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen r15, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
3018
€ 44,20*
Ähnlich
Continental
3533240000
€ 48,74*
Ähnlich
Firestone
4690
ab € 46,55*
Ähnlich
Fulda
522362
ab € 39,83*
Ähnlich
Toyo
3222530
ab € 60,05*
Ähnlich
AEOLUS
€ 35,97*
Ähnlich
AEOLUS
€ 35,71*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 46,13*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 39,66*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 45,04*
Ähnlich
Bridgestone
€ 40,25*
Ähnlich
Bridgestone
€ 42,35*
Ähnlich
Bridgestone
€ 42,52*
Ähnlich
Debica
€ 41,76*
Ähnlich
Debica
€ 36,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG