Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Toyo 195/65 R15 91H Vario V2+ (PKW Ganzjahresreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOYO 195/65 15 91H VARIO-V2 PLUS, Ganzjahresreifen
TOYO 195/65 15 91H VARIO-V2 PLUS, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-4149701
Hersteller:
     Toyo
Herst.-Nr.:
     4149701
EAN/GTIN:
     4981910885221
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • PKW Ganzjahresreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Ganzjahresreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
15 "
Load Index 1:
91
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, ganzjahresreifen r 15, allwetterreifen, Pkw Ganzjahresreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Ganzjahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
516322
ab € 57,73*
Ähnlich
Dunlop
516318
ab € 47,73*
Ähnlich
Goodyear
520457
ab € 55,21*
Ähnlich
Goodyear
521190
ab € 51,60*
Ähnlich
Goodyear
520459
ab € 54,79*
Ähnlich
Goodyear
520458
ab € 63,70*
Ähnlich
Goodyear
517780
ab € 60,00*
Ähnlich
Hankook
1006575
ab € 51,60*
Ähnlich
Hankook
1009305
ab € 53,86*
Ähnlich
Toyo
4149201
ab € 43,28*
Ähnlich
Toyo
4149601
€ 53,53*
Ähnlich
Apollo
€ 44,45*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 45,21*
Ähnlich
Debica
€ 37,98*
Ähnlich
Falken
€ 43,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG