Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Michelin 165/70 R14C 89R/87R Agilis (Leicht-LKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Michelin 165/70 R14C 89R/87R Agilis (Leicht-LKW Sommerreifen)
Michelin 165/70 R14C 89R/87R Agilis (Leicht-LKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-405029
Hersteller:
     Michelin
Herst.-Nr.:
     405029
EAN/GTIN:
     3528704050291
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Sommerreifen
Breite:
165 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
70
Durchmesser:
14 "
Load Index 1:
89
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
87
Speed Index 2:
R
Gewicht:
8.26 kg
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, Transporter-Reifen, sommerreifen michelin, sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, Leicht-Lkw Sommerreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
3023
ab € 40,42*
Ähnlich
Bridgestone
78595
ab € 42,99*
Ähnlich
Bridgestone
76674
€ 55,55*
Ähnlich
Continental
0451368000
ab € 65,35*
Ähnlich
Firestone
76555
€ 50,25*
Ähnlich
Fulda
518659
ab € 30,17*
Ähnlich
Kleber
218632
ab € 51,18*
Ähnlich
Michelin
137571
€ 50,42*
Ähnlich
Toyo
2177800
ab € 30,25*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 30,76*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 42,86*
Ähnlich
Barum
€ 46,97*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 35,38*
Ähnlich
Bridgestone
€ 35,21*
Ähnlich
Bridgestone
€ 44,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG