Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 205/60 R16 92H WinterContact TS 810 M0 ML (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 205/60 16 92H TS 810 MO, Winterreifen
CONTINENTAL 205/60 16 92H TS 810 MO, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-3533490000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     3533490000
EAN/GTIN:
     4019238279252
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
205 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
60
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
92
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
77687
ab € 131,34*
Ähnlich
Continental
0353130000
ab € 79,50*
Ähnlich
Dunlop
523184
ab € 75,21*
Ähnlich
Dunlop
522450
ab € 76,30*
Ähnlich
Goodyear
509798
ab € 87,58*
Ähnlich
Hankook
2001321
ab € 81,18*
Ähnlich
Toyo
3276820
ab € 76,20*
Ähnlich
Toyo
1487500
ab € 78,32*
Ähnlich
AEOLUS
€ 52,27*
Ähnlich
Apollo
€ 59,24*
Ähnlich
Bridgestone
€ 89,66*
Ähnlich
Bridgestone
€ 81,51*
Ähnlich
Bridgestone
€ 77,73*
Ähnlich
Cooper
€ 62,86*
Ähnlich
Dunlop
€ 75,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG