Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 225/55 R16 99H WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental 225/55 R16 99H WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)
Continental 225/55 R16 99H WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-3531000000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     3531000000
EAN/GTIN:
     4019238444940
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
99
Speed Index 1:
H
Reinforced:
XL
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
2757
ab € 76,13*
Ähnlich
Bridgestone
2794
ab € 87,97*
Ähnlich
Continental
3530760000
ab € 93,95*
Ähnlich
Continental
3531200000
ab € 98,07*
Ähnlich
Continental
3531020000
ab € 112,86*
Ähnlich
Dunlop
523186
ab € 90,34*
Ähnlich
Dunlop
518247
ab € 106,13*
Ähnlich
Michelin
845306
ab € 92,69*
Ähnlich
Pirelli
1814100
ab € 87,14*
Ähnlich
Pirelli
1866000
ab € 85,13*
Ähnlich
AEOLUS
€ 55,46*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 72,44*
Ähnlich
Bridgestone
€ 90,00*
Ähnlich
Bridgestone
€ 81,68*
Ähnlich
Bridgestone
€ 81,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG