Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bridgestone 225/45 R17 94V Blizzak LM-35 XL (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bridgestone 225/45 R17 94V Blizzak LM-35 XL (PKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-2801
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     2801
EAN/GTIN:
     3286340280112
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
45
Durchmesser:
17 "
Load Index 1:
94
Speed Index 1:
V
Reinforced:
XL
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen bridgestone, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG