Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BF Goodrich 165/70 R14C 89R/87R Activan (Leicht-LKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF Goodrich 165/70 R14C 89R/87R Activan (Leicht-LKW Sommerreifen)
BF Goodrich 165/70 R14C 89R/87R Activan (Leicht-LKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-243453
Hersteller:
     BF Goodrich
Herst.-Nr.:
     243453
EAN/GTIN:
     3528702434536
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
Sommerreifen
Transporter-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Sommerreifen
Breite:
165 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
70
Durchmesser:
14 "
Load Index 1:
89
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
87
Speed Index 2:
R
Gewicht:
8.20 kg
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Leicht-Lkw Sommerreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG