Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bridgestone 195/75 R16C 107R/105R Blizzak W800 (Leicht-LKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 195/75 16 107R BLIZZAK W800, Winterreifen
BRIDGESTONE 195/75 16 107R BLIZZAK W800, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-2338
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     2338
EAN/GTIN:
     3286340233811
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Winterreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
75
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
107
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
105
Speed Index 2:
R
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transporter-Reifen, Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, leicht lkw reifen, winterreifen 104r, Leicht-Lkw Winterreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
4733710000
ab € 80,90*
Ähnlich
Dunlop
557047
ab € 68,82*
Ähnlich
Firestone
1326
ab € 71,57*
Ähnlich
Goodyear
559625
ab € 82,80*
Ähnlich
Hankook
2001356
ab € 67,06*
Ähnlich
Michelin
210411
ab € 88,66*
Ähnlich
Pirelli
1790700
€ 71,26*
Ähnlich
Barum
€ 60,92*
Ähnlich
Continental
€ 90,00*
Ähnlich
Falken
€ 56,22*
Ähnlich
Firestone
€ 66,30*
Ähnlich
Fortuna
€ 49,83*
Ähnlich
Hankook
€ 67,82*
Ähnlich
Imperial
€ 49,75*
Ähnlich
Kumho
€ 54,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG