Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bridgestone 255/50 R19 107V Blizzak LM-25 4x4 RFT XL GZ * (Off-Road Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 255/50 19 107V BLIZZAK LM-25 4X4 *, Winterreifen
BRIDGESTONE 255/50 19 107V BLIZZAK LM-25 4X4 *, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-2259
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     2259
EAN/GTIN:
     3286340225915
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
  • Notlaufeigenschaft (Run Flat)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Winterreifen
Breite:
255 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
50
Durchmesser:
19 "
Load Index 1:
107
Speed Index 1:
V
Reinforced:
XL
Notlaufeigenschaft:
RFT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
1129
ab € 184,71*
Ähnlich
Continental
3546320000
€ 162,69*
Ähnlich
Continental
3545560000
ab € 169,16*
Ähnlich
Dunlop
564252
ab € 151,76*
Ähnlich
Dunlop
561191
€ 153,03*
Ähnlich
Goodyear
563770
ab € 175,04*
Ähnlich
Goodyear
565870
ab € 170,25*
Ähnlich
Pirelli
1622000
€ 151,34*
Ähnlich
Pirelli
1504400
ab € 159,83*
Ähnlich
Bridgestone
€ 162,94*
Ähnlich
Bridgestone
€ 142,27*
Ähnlich
Continental
€ 157,48*
Ähnlich
Dunlop
€ 151,43*
Ähnlich
Dunlop
€ 171,09*
Ähnlich
Fortuna
€ 109,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG