Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Pirelli 225/55 R16 99H W 210 Sottozero 2 XL (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIRELLI 225/55 16 99H W 210 SOTTOZERO S2 XL, Winterreifen
PIRELLI 225/55 16 99H W 210 SOTTOZERO S2 XL, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-1814100
Hersteller:
     Pirelli
Herst.-Nr.:
     1814100
EAN/GTIN:
     8019227181418
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
99
Speed Index 1:
H
Reinforced:
XL
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
2757
ab € 75,21*
Ähnlich
Bridgestone
2794
ab € 87,97*
Ähnlich
Continental
3530760000
ab € 95,80*
Ähnlich
Continental
3531000000
ab € 97,65*
Ähnlich
Continental
3531200000
ab € 98,49*
Ähnlich
Continental
3531020000
ab € 112,86*
Ähnlich
Dunlop
523186
ab € 94,37*
Ähnlich
Dunlop
518247
ab € 104,79*
Ähnlich
Michelin
845306
ab € 91,60*
Ähnlich
Pirelli
1866000
ab € 89,33*
Ähnlich
AEOLUS
€ 58,91*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 71,68*
Ähnlich
Bridgestone
€ 89,33*
Ähnlich
Bridgestone
€ 80,25*
Ähnlich
Bridgestone
€ 80,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG