Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Michelin 245/40 R18 97V Pilot Alpin PA3 EL FSL GRNX (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Michelin 245/40 R18 97V Pilot Alpin PA3 EL FSL GRNX (PKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-172393
Hersteller:
     MICHELIN
Herst.-Nr.:
     172393
EAN/GTIN:
     3528701723938
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
245 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
40
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
97
Speed Index 1:
V
Gewicht:
10.63 kg
Reinforced:
EL
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: winterreifen r18, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,06*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
78150
€ 183,03*
Ähnlich
Bridgestone
1131
€ 154,37*
Ähnlich
Continental
3533480000
€ 170,50*
Ähnlich
Continental 245/40 R18 97W WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)
Continental
3531060000
€ 175,55*
Ähnlich
Dunlop
522453
€ 173,36*
Ähnlich
Dunlop
523283
€ 180,84*
Ähnlich
Goodyear 245/40 R18 97V Eagle Ultra Grip XL ROF MOE (PKW Winterreifen)
Goodyear
515408
€ 193,19*
Ähnlich
Goodyear 245/40 R18 97V Ultra Grip Performance 2 XL (PKW Winterreifen)
Goodyear
521430
€ 166,22*
Ähnlich
MICHELIN
296323
€ 168,91*
Ähnlich
MICHELIN
783635
€ 174,29*
Ähnlich
Pirelli
1817600
€ 151,51*
Ähnlich
Pirelli
1558700
€ 147,98*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97V TS 810 SPORT AOFR, Winterreifen
Continental
€ 168,40*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97V TS 830 P FR, Winterreifen
Continental
€ 167,98*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97W TS 810 SPORT AO, Winterreifen
Continental
€ 173,28*
Ähnlich
DUNLOP 245/40 18 97V SP WINTER SPORT M3 RFT AORFT, Winterreifen
Dunlop
€ 196,64*
Ähnlich
FALKEN 245/40 18 97V EUROWINTER HS-439, Winterreifen
Falken
€ 126,39*
Ähnlich
FALKEN 245/40 18 97V EUROWINTER HS-449, Winterreifen
Falken
€ 106,47*
Ähnlich
FULDA 245/40 18 97V KRISTALL CONTROL HP, Winterreifen
Fulda
€ 157,82*
Ähnlich
GOODYEAR 245/40 18 97V ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE, Winterreifen
Goodyear
€ 175,38*
Ähnlich
KUMHO 245/40 18 97W KW27, Winterreifen
Kumho
€ 103,03*
Ähnlich
MATADOR 245/40 18 97V MP 59 XL, Winterreifen
MATADOR
€ 120,25*
Ähnlich
MICHELIN 245/40 18 97V PILOT ALPIN PA3 XL MO, Winterreifen
MICHELIN
€ 176,47*
Ähnlich
MICHELIN 245/40 18 97V PILOT ALPIN PA4 EL, Winterreifen
MICHELIN
€ 164,96*
Ähnlich
MICHELIN 245/40 18 97W PILOT ALPIN PA4 EL, Winterreifen
MICHELIN
€ 180,00*
Ähnlich
NANKANG 245/40 18 97V SV-2 XL M+S, Winterreifen
Nankang
€ 91,34*
Ähnlich
NOKIAN 245/40 18 97V WR-A3, Winterreifen
Nokian
€ 131,26*
Ähnlich
PETLAS 245/40 18 97V SNOWMASTER W651, Winterreifen
Petlas Tyres
€ 77,23*
Ähnlich
PIRELLI 245/40 18 93V W 240 SOTTOZERO RFT, Winterreifen
Pirelli
€ 192,69*
Ähnlich
PIRELLI 245/40 18 93V W 240 SOTTOZERO S2 RFT RFT, Winterreifen
Pirelli
€ 219,33*
Ähnlich
PIRELLI 245/40 18 97H W 210 SOTTOZERO S2, Winterreifen
Pirelli
€ 145,97*
Ähnlich
PIRELLI 245/40 18 97V W 240 SOTTOZERO S2, Winterreifen
Pirelli
€ 150,17*
Ähnlich
k.A.
ab € 176,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 118,32*
Ähnlich
SYRON 245/40 18 97V EVEREST-1 XL, Winterreifen
SYRON Tires
€ 92,44*
Ähnlich
TOYO 245/40 18 97V SNOWPROX S953, Winterreifen
Toyo
€ 115,29*
Ähnlich
UNIROYAL 245/40 18 97V MS PLUS 66, Winterreifen
Uniroyal
€ 136,22*
Ähnlich
VREDESTEIN 245/40 18 97W WINTRAC XTREME FSL, Winterreifen
Vredestein
€ 142,35*
Ähnlich
YOKOHAMA 245/40 18 93V W.DRIVE V902A RFT, Winterreifen
Yokohama
€ 168,74*
Ähnlich
YOKOHAMA 245/40 18 97V W.DRIVE RPB, Winterreifen
Yokohama
€ 143,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG