Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BF Goodrich 175/65 R13 80T Touring (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF Goodrich 175/65 R13 80T Touring (PKW Sommerreifen)
BF Goodrich 175/65 R13 80T Touring (PKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-162038
Hersteller:
     BF Goodrich
Herst.-Nr.:
     162038
EAN/GTIN:
     3528701620381
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
175 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
13 "
Load Index 1:
80
Speed Index 1:
T
Gewicht:
6.02 kg
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG