Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BF Goodrich 165/65 R13 77T Touring (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF Goodrich 165/65 R13 77T Touring (PKW Sommerreifen)
BF Goodrich 165/65 R13 77T Touring (PKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-162037
Hersteller:
     BF Goodrich
Herst.-Nr.:
     162037
EAN/GTIN:
     3528701620374
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
165 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
13 "
Load Index 1:
77
Speed Index 1:
T
Gewicht:
5.60 kg
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG