Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kleber 165/70 R13 79T Viaxer (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleber 165/70 R13 79T Viaxer (PKW Sommerreifen)
Kleber 165/70 R13 79T Viaxer (PKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-161897
Hersteller:
     Kleber
Herst.-Nr.:
     161897
EAN/GTIN:
     3528701618975
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
165 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
70
Durchmesser:
13 "
Load Index 1:
79
Speed Index 1:
T
Gewicht:
5.92 kg
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, sommerreifen kleber, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
78594
ab € 34,20*
Ähnlich
Bridgestone
76669
ab € 44,20*
Ähnlich
Continental
0352009000
ab € 38,66*
Ähnlich
Continental
0352610000
ab € 44,87*
Ähnlich
Continental
0451004000
ab € 65,55*
Ähnlich
Dunlop
553718
€ 63,45*
Ähnlich
Firestone
1080
ab € 28,96*
Ähnlich
Fulda
518657
ab € 28,32*
Ähnlich
Hankook
1006808
ab € 36,18*
Ähnlich
Michelin
611836
€ 41,68*
Ähnlich
Toyo
2173910
ab € 28,82*
Ähnlich
Toyo
1526000
ab € 40,50*
Ähnlich
AEOLUS
€ 31,18*
Ähnlich
AEOLUS
€ 34,03*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 44,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG