Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Continental 255/55 R18 105V 4x4Contact M0 FR ML (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 255/55 18 105V 4X4 CONTACT MO, Sommerreifen
CONTINENTAL 255/55 18 105V 4X4 CONTACT MO, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-1548007000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     1548007000
EAN/GTIN:
     4019238304978
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
255 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
105
Speed Index 1:
V
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, sommerreifen r18, sommerreifen, sommerreifen continental, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
15350090000
ab € 76,97*
Ähnlich
Bridgestone
1353
ab € 128,82*
Ähnlich
Bridgestone
1150
€ 116,81*
Ähnlich
Continental
1548006000
€ 117,48*
Ähnlich
Continental
0354695000
ab € 113,95*
Ähnlich
Continental
0354120000
ab € 116,30*
Ähnlich
Continental
0354087000
€ 111,01*
Ähnlich
Continental
0354692000
ab € 124,29*
Ähnlich
Continental
0354659000
€ 130,84*
Ähnlich
Continental
0471008000
ab € 150,25*
Ähnlich
Dunlop
561590
ab € 128,74*
Ähnlich
Dunlop
560320
€ 138,32*
Ähnlich
Goodyear
561805
ab € 115,21*
Ähnlich
Goodyear
565390
ab € 105,63*
Ähnlich
Michelin
555621
€ 122,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG