Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Barum 215/55 R16 93H Bravuris 2 (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barum 215/55 R16 93H Bravuris 2 (PKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-15403290000
Hersteller:
     Barum
Herst.-Nr.:
     15403290000
EAN/GTIN:
     4024063411241
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen 89h

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
215 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
93
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, sommerreifen r16, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG