Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pirelli 110/70-11 45L SL 38 Unico (Reifen für Motorroller)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pirelli 110/70-11 45L SL 38 Unico (Reifen für Motorroller)
Artikel-Nr.:
     C1162-1534300
Hersteller:
     Pirelli
Herst.-Nr.:
     1534300
EAN/GTIN:
     8019227153439
Suchbegriffe:
Mofa-Reifen
Mofareifen
Mokick-Reifen
Moped-Reifen

Produktbeschreibung

  • Reifen für Motorroller
  • Diagonal-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Reifen für Motorroller
Breite:
110 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
70
Durchmesser:
11 "
Load Index 1:
45
Speed Index 1:
L
Weitere Suchbegriffe: Mopedreifen, Motorradreifen, Motorroller-Reifen, Motorrollerreifen, moped-reifen pirelli, Reifen für Motorroller, Reifen, Zweiradreifen, Kradreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,70*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTINENTAL 110/70 11 45M TWIST, Sommerreifen
Continental
€ 23,87*
Ähnlich
DUNLOP 110/70 11 45L SCOOTSMART TL, Sommerreifen
Dunlop
€ 30,00*
Ähnlich
HEIDENAU 110/70 11 45M K 58 TL, Sommerreifen
Heidenau
€ 29,92*
Ähnlich
HEIDENAU 110/70 11 45M K 61 TL, Sommerreifen
Heidenau
€ 30,42*
Ähnlich
MICHELIN 110/70 11 45L CITY GRIP FRONT TL, Sommerreifen
MICHELIN
€ 24,29*
Ähnlich
SAVA 110/70 11 45L MC20, Sommerreifen
Sava
€ 35,29*
Ähnlich
SCHWALBE 110/70 11 45P HS540 WEATHERMAN RF WW TL, Sommerreifen
SCHWALBE
€ 36,39*
Ähnlich
SCHWALBE 110/70 11 45P HS540 WEATHERMAN TL, Sommerreifen
SCHWALBE
€ 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG