Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bridgestone 225/45 R17 91W Turanza ER 300 EXT BZ MOE (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bridgestone 225/45 R17 91W Turanza ER 300 EXT BZ MOE (PKW Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-1355
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     1355
EAN/GTIN:
     3286340135511
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • Notlaufeigenschaft (Run Flat)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
45
Durchmesser:
17 "
Load Index 1:
91
Speed Index 1:
W
Notlaufeigenschaft:
EXT
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, sommerreifen bridgestone, sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG