Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bridgestone 255/50 R19 107H Blizzak LM-25 4x4 EXT UZ MO (Off-Road Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 255/50 19 107H BLIZZAK LM-25 4X4 EXT, Winterreifen
BRIDGESTONE 255/50 19 107H BLIZZAK LM-25 4X4 EXT, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-1129
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     1129
EAN/GTIN:
     3286340112918
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
  • Notlaufeigenschaft (Run Flat)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Winterreifen
Breite:
255 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
50
Durchmesser:
19 "
Load Index 1:
107
Speed Index 1:
H
Reinforced:
XL
Notlaufeigenschaft:
EXT
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Runflat-PKW-Reifen, Runflat-Winterreifen, Winterreifen, pkw-reifen winterreifen, runflat-winterreifen, winterreifen 95h, Off-Road Winterreifen, Reifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
3546320000
€ 156,97*
Ähnlich
Dunlop
564252
ab € 154,29*
Ähnlich
Dunlop
561191
€ 153,36*
Ähnlich
Goodyear
563770
ab € 184,37*
Ähnlich
Goodyear
565870
ab € 178,57*
Ähnlich
Pirelli
1622000
€ 149,08*
Ähnlich
Pirelli
1504400
ab € 159,33*
Ähnlich
Bridgestone
€ 135,88*
Ähnlich
Dunlop
€ 166,30*
Ähnlich
Dunlop
€ 177,14*
Ähnlich
Fortuna
€ 109,58*
Ähnlich
Goodyear
€ 162,10*
Ähnlich
GT-Radial
€ 107,06*
Ähnlich
Kumho
€ 111,51*
Ähnlich
Maxxis
€ 130,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG