Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bridgestone 195/60 R16 89H Blizzak LM-25 MercedesC-Klasse (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bridgestone 195/60 R16 89H Blizzak LM-25 MercedesC-Klasse (PKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-1122
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     1122
EAN/GTIN:
     3286340112215
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
60
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
89
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG