Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kleber 175/70 R13 82T Krisalp HP (PKW Winterreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleber 175/70 R13 82T Krisalp HP (PKW Winterreifen)
Kleber 175/70 R13 82T Krisalp HP (PKW Winterreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-072422
Hersteller:
     Kleber
Herst.-Nr.:
     072422
EAN/GTIN:
     3528700724226
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Winterreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Winterreifen
Breite:
175 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
70
Durchmesser:
13 "
Load Index 1:
82
Speed Index 1:
T
Gewicht:
6.42 kg
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, kleber winterreifen, Pkw Winterreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Winter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
78870
ab € 35,71*
Ähnlich
Continental
3538250000
ab € 43,61*
Ähnlich
Dunlop
518773
ab € 37,90*
Ähnlich
Fulda
522322
ab € 34,96*
Ähnlich
Michelin
296033
ab € 53,37*
Ähnlich
Semperit
0373009000
ab € 32,94*
Ähnlich
Toyo
3189630
ab € 34,71*
Ähnlich
AEOLUS
€ 28,82*
Ähnlich
General Mobile
€ 31,01*
Ähnlich
Gislaved Tires
€ 37,48*
Ähnlich
Hankook
€ 34,20*
Ähnlich
Imperial
€ 27,82*
Ähnlich
Maxxis
€ 30,42*
Ähnlich
Ritek
€ 31,85*
Ähnlich
Roadstone
€ 31,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG