Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 205/65 R15C 102T/100T VancoFourSeason 6PR (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 205/65 15 102/100T VANCO FOUR SEASON, Ganzjahresreifen
CONTINENTAL 205/65 15 102/100T VANCO FOUR SEASON, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0457321000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0457321000
EAN/GTIN:
     4019238188271
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
Leicht-LKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Ganzjahresreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Ganzjahresreifen
Breite:
205 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
15 "
Load Index 1:
102
Speed Index 1:
T
Load Index 2:
100
Speed Index 2:
T
Ply Rate:
6
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeug-Reifen, PKW-Bereifung, PKW-Reifen, Transporter-Reifen, ganzjahresreifen r 15, allwetterreifen, Leicht-Lkw Ganzjahresreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Ganzjahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
520344
ab € 70,59*
Ähnlich
Pirelli
1886700
ab € 73,19*
Ähnlich
Toyo
4150201
ab € 58,40*
Ähnlich
Toyo
4150101
€ 58,40*
Ähnlich
Kumho
ab € 62,86*
Ähnlich
Kumho
ab € 53,70*
Ähnlich
Maxxis
ab € 54,94*
Ähnlich
Maxxis
ab € 64,03*
Ähnlich
Vredestein
ab € 59,75*
Ähnlich
Goodyear
€ 60,92*
Ähnlich
Hankook
€ 66,72*
Ähnlich
Hankook
€ 64,54*
Ähnlich
Hankook
€ 64,71*
Ähnlich
Kleber
€ 63,28*
Ähnlich
Kleber
€ 63,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG