Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Barum 205/75 R16C 110R/108R Vanis 8PR (Leicht-LKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARUM 205/75 16 110/108R VANIS C, Sommerreifen
BARUM 205/75 16 110/108R VANIS C, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-04431250000
Hersteller:
     Barum
Herst.-Nr.:
     04431250000
EAN/GTIN:
     4024063262331
Suchbegriffe:
Leicht-LKW-Reifen
Nutzfahrzeug-Reifen
Sommerreifen
Transporter-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Sommerreifen
Breite:
205 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
75
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
110
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
108
Speed Index 2:
R
Ply Rate:
8
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen r16, leicht lkw reifen, sommerreifen barum, Leicht-Lkw Sommerreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
0471368000
ab € 95,81*
Ähnlich
Firestone
77984
ab € 82,33*
Ähnlich
Fulda
557337
ab € 87,14*
Ähnlich
Goodyear
553066
ab € 89,92*
Ähnlich
Hankook
2000166
€ 65,13*
Ähnlich
Kleber
634165
ab € 76,39*
Ähnlich
Pirelli
1575500
ab € 76,89*
Ähnlich
Semperit
0471887000
€ 77,39*
Ähnlich
Toyo
1475910
ab € 73,70*
Ähnlich
Barum
€ 73,95*
Ähnlich
Bridgestone
€ 94,29*
Ähnlich
Continental
€ 91,18*
Ähnlich
Continental
€ 92,10*
Ähnlich
Continental
€ 97,06*
Ähnlich
DOUBLE STAR / GERUTT
€ 49,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG