Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Semperit 225/40 ZR18 92W Speed-Life XL FR (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEMPERIT 225/40 18 92W SPEED-LIFE XL FR, Sommerreifen
SEMPERIT 225/40 18 92W SPEED-LIFE XL FR, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0372913000
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     0372913000
EAN/GTIN:
     4024067368077
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
40
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
92
Speed Index 1:
W
Speed Index 2:
ZR
Reinforced:
XL
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, pkw-bereifung semperit, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
2959
€ 90,67*
Ähnlich
Bridgestone
49622
ab € 101,34*
Ähnlich
Bridgestone
75817
ab € 92,77*
Ähnlich
Bridgestone
71232
ab € 87,23*
Ähnlich
Continental
0350099000
ab € 95,55*
Ähnlich
Continental
0351743000
ab € 96,47*
Ähnlich
Continental
0351534000
ab € 109,40*
Ähnlich
Dunlop
520398
ab € 86,05*
Ähnlich
Dunlop
519550
€ 86,72*
Ähnlich
Firestone
01865
€ 84,71*
Ähnlich
Firestone
1864
ab € 80,95*
Ähnlich
Goodyear
514940
ab € 88,99*
Ähnlich
Hankook
1005047
ab € 88,82*
Ähnlich
Michelin
412527
€ 115,04*
Ähnlich
Michelin
844628
ab € 137,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG